Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
0P360070
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
Facom Oboustranné klíče 21X23MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0P360070
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
245
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
245
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
23
Velikost klíče malá (mm)
21
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.3
Výška hlavy velká (mm)
8.3
Velikost klíče malá (palce)
13/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
47
Šířka hlavy velká (mm)
52
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0P360070
EAN
3148511024379
UBB
500638262625
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.21X23