Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
1C483224
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
Facom Oboustranné klíče 1X11/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1C483224
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
285
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
27
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
285
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
27
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8.8
Výška hlavy velká (mm)
8.8
Velikost klíče malá (palce)
1 palec
Velikost klíče velká (palce)
1 1/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
59.5
Šířka hlavy velká (mm)
64
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1C483224
EAN
3148511046715
UBB
500638262054
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.1PX1P1/16