text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 18X19MM

Objednací číslo 3B138833
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 18

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 19
Velikost klíče malá (mm) 18
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) 3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm) 38
Šířka hlavy velká (mm) 42.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Popis

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3B138833
EAN 3148510971001
UBB 500638241017
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 31.18X19
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.