Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
2C972784
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
Facom Oboustranné klíče 16X17MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2C972784
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
17
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
5/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
38
Šířka hlavy velká (mm)
42.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Model
EXTRA-SLIM
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C972784
EAN
3148510970806
UBB
500638240852
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
31.16X17