text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Facom Oboustranné klíče 14X15MM

Objednací číslo 5N587366
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 209.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 209.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 15
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 9/16 palce
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 29
Šířka hlavy velká (mm) 33.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N587366
EAN 3148510970608
UBB 500638240696
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 31.14X15
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.