text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 14MM

Objednací číslo 7K049336
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 14
Velikost klíče malá (mm) 14

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 120
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 14
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) 9/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 9/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 27
Šířka hlavy velká (mm) 27
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Popis

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K049336
EAN 3148510981406
UBB 500638244656
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 34.14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.