Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
2M131233
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
Facom Oboustranné klíče 13/8X11/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2M131233
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
381
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
38.1
Velikost klíče malá (mm)
34.9
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
381
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
38.1
Velikost klíče malá (mm)
34.9
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
12.3
Výška hlavy velká (mm)
12.3
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
1 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
78
Šířka hlavy velká (mm)
87
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M131233
EAN
3148511048313
UBB
500638257856
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.1P3/8X1P1/2