Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
9I234940
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
Facom Oboustranné klíče 13/32
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9I234940
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10.3
Velikost klíče malá (mm)
10.3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10.3
Velikost klíče malá (mm)
10.3
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
22
Šířka hlavy velká (mm)
22
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Dimensions in inches: from 3/16" to 11/16". Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9I234940
EAN
3148510984407
UBB
500638244243
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
34.13/32