text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Oboustranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
1J680392
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
Facom Oboustranné klíče 13/16X15/16
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1J680392
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
318
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
33.3
Velikost klíče malá (mm)
30.2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
318
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
33.3
Velikost klíče malá (mm)
30.2
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
9.8
Výška hlavy velká (mm)
9.8
Velikost klíče malá (palce)
1 3/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
64
Šířka hlavy velká (mm)
70
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1J680392
EAN
3148511047514
UBB
500638257443
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.1P3/16X1P5/16