text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Oboustranné klíče 12X13MM

Objednací číslo 8Z995193
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 209.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 209.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 29
Šířka hlavy velká (mm) 33.5
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Model EXTRA-SLIM
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z995193
EAN 3148510970400
UBB 500638240449
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 31.12X13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.