text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Oboustranné klíče 12X13MM

Objednací číslo 3V615175
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 110
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 26
Šířka hlavy velká (mm) 28
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V615175
EAN 3148510948003
UBB 500638238633
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 22.12X13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.