text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Oboustranné klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
6E621069
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
Facom Oboustranné klíče 11994
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6E621069
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8.7
Velikost klíče malá (mm)
8.7
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
90
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
8.7
Velikost klíče malá (mm)
8.7
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
18.5
Šířka hlavy velká (mm)
18.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
HS kód
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E621069
EAN
3148510984001
UBB
500638243419
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
34.11/32