text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Oboustranné klíče 11/8X11/4

Artikelnummer 1C157620
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 318
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 31.8
Velikost klíče malá (mm) 28.6

Specificaties

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 318
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 31.8
Velikost klíče malá (mm) 28.6
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9.8
Výška hlavy velká (mm) 9.8
Velikost klíče malá (palce) 1 1/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm) 64
Šířka hlavy velká (mm) 70
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Značka Facom
Type Open End Wrench

Omschrijving

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts. Heads hinged at 15°. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8. Presentation: satin chrome finish.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C157620
EAN 3148511047118
UBB 500638256031
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.1P1/8X1P1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.