Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
5S892328
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
Facom Oboustranné klíče 10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5S892328
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10
Velikost klíče malá (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka
100
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
10
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
22
Šířka hlavy velká (mm)
22
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Model
MIDGET
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15° and 75° allow to intervene on nuts inaccessible with a standard wrench. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S892328
EAN
3148510981000
UBB
500638242676
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
34.10