Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
7D913631
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
Facom Oboustranné klíče 1/2x9/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7D913631
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
182
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
14.3
Velikost klíče malá (mm)
12.7
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
182
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
14.3
Velikost klíče malá (mm)
12.7
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
5.7
Výška hlavy velká (mm)
5.7
Velikost klíče malá (palce)
1/2 palce
Velikost klíče velká (palce)
9/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
31
Šířka hlavy velká (mm)
33.5
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Značka
Facom
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D913631
EAN
3148511044513
UBB
500638254051
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
44.1/2X9/16