Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
2N620280
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
Facom očkový klíč 9/16X5/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2N620280
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
15.875
Velikost klíče malá (mm)
14.288
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
230
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
15.875
Velikost klíče malá (mm)
14.288
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
9/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
21
Šířka hlavy velká (mm)
23.3
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2N620280
EAN
3148519378641
UBB
500638506013
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
56L.9/16X5/8