očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
8G432679
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
Facom očkový klíč 7/8X15/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8G432679
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
345
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
17.463
Velikost klíče malá (mm)
22.225
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
345
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
17.463
Velikost klíče malá (mm)
22.225
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
7/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
33.7
Šířka hlavy velká (mm)
36.7
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G432679
EAN
3148516991652
UBB
500638500800
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.7/8X15/16