očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
7D765889
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
Facom očkový klíč 6X7MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7D765889
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
167
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
7
Velikost klíče malá (mm)
6
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
10.7
Šířka hlavy velká (mm)
12.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7D765889
EAN
3148516991577
UBB
500638500495
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.6X7