text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 5/8X11/16

Objednací číslo 1V341341
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 258
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17.463

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 258
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17.463
Velikost klíče malá (mm) 15.875
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 5/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 10.7
Šířka hlavy velká (mm) 11.2
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V341341
EAN 3148516991492
UBB 500638500073
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.5/8X11/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.