text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 34X36MM

Objednací číslo 0J227210
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 440
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 36

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 440
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 34
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1 5/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 1 3/8 palce
Šířka hlavy malá (mm) 52
Šířka hlavy velká (mm) 55
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J227210
EAN 3148516991065
UBB 500638499268
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.34X36
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.