text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 30X32MM

Objednací číslo 2F260642
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 360
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 30
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1 3/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm) 45.3
Šířka hlavy velká (mm) 48.7
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Double End Ring Wrench

Popis

Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 55A.30X32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.