očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
1S649028
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
Facom očkový klíč 27X32MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1S649028
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
353
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
32
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
353
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
27
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 1/16 palce
Velikost klíče velká (palce)
1 1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
41.5
Šířka hlavy velká (mm)
46.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1S649028
EAN
3148516987792
UBB
500638498278
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.27X32