očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
9C181795
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
Facom očkový klíč 1X11/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9C181795
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
345
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
1.588
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
345
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
1.588
Velikost klíče malá (mm)
25.4
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1 palec
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
39.7
Šířka hlavy velká (mm)
42
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C181795
EAN
3148516989987
UBB
500638496298
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.1PX1P1/16