text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
očkový klíč
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
0C147009
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
Facom očkový klíč 19X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0C147009
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
296
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
296
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
22
Velikost klíče malá (mm)
19
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
29
Šířka hlavy velká (mm)
33.7
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
HS kód
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C147009
EAN
3148516989802
UBB
500638496033
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.19X22