text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 16X18

Objednací číslo 0X386986
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 18

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 18
Velikost klíče malá (mm) 16
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 56
Výška hlavy velká (mm) 67.2
Model půlměsíce Ano
Velikost klíče malá (palce) 5/8 palce
Velikost klíče velká (palce) 3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm) 25.2
Šířka hlavy velká (mm) 27.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Popis

Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X386986
EAN 3148511133804
UBB 500638585215
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 57.16X18
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.