text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom očkový klíč 14X17

Objednací číslo 2W489018
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 191
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 191
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 17
Velikost klíče malá (mm) 14
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 54.5
Výška hlavy velká (mm) 66
Model půlměsíce Ano
Velikost klíče malá (palce) 9/16 palce
Velikost klíče velká (palce) 11/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 22
Šířka hlavy velká (mm) 25
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Komoditní kód 82041100
Type Offset Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W489018
EAN 3148511133606
UBB 500638584895
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 57.14X17
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.