očkový klíč
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
Klíče
Klíče různé
očkový klíč
5G565633
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
Facom očkový klíč 13X15
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5G565633
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
191
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
15
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
191
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
15
Velikost klíče malá (mm)
13
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
54.5
Výška hlavy velká (mm)
66
Model půlměsíce
Ano
Velikost klíče malá (palce)
1/2 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
22
Šířka hlavy velká (mm)
25
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G565633
EAN
3148511132807
UBB
500638584481
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57.13X15