očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
3V986858
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
Facom očkový klíč 13/16X7/8
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3V986858
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
22.225
Velikost klíče malá (mm)
20.638
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
300
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
22.225
Velikost klíče malá (mm)
20.638
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
13/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
7/8 palce
Šířka hlavy malá (mm)
29.9
Šířka hlavy velká (mm)
32.2
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V986858
EAN
3148519376883
UBB
500638504299
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
56L.13/16X7/8