očkový klíč
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
Klíče
očkový klíč
očkový klíč
5N957269
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
Facom očkový klíč 11/32X13/32
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5N957269
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
10.319
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
197
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
10.319
Velikost klíče malá (mm)
8.731
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
11/32 palce
Velikost klíče velká (palce)
13/32 inch
Šířka hlavy malá (mm)
15.5
Šířka hlavy velká (mm)
18
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Offset-ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point profile for powerful tightening while protecting the nut. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/4. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N957269
EAN
3148516987280
UBB
500638492800
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
55A.11/32X13/32