očkový klíč
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
Klíče
Klíče různé
očkový klíč
9X452799
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
Facom očkový klíč 10X12
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9X452799
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
142
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
12
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
142
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
12
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
33
Výška hlavy velká (mm)
44.2
Model půlměsíce
Ano
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm)
15.2
Šířka hlavy velká (mm)
18
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Half-moon offset-ring wrenches: the half-moon shape allows to manoeuvre nuts inaccessible with a classical tool. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 10 to 22 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X452799
EAN
3148511132005
UBB
500638584069
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57.10X12