text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážecí klíče 95MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Objednací číslo 5R949104
Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 400
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 95
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Bronzový
Délka (mm) 400
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 95
Velikost klíče malá (mm) 95
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 134
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R949104
EAN 3662424001994
UBB 500638310499
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 51B.95
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.