text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážecí klíče 70MM

Objednací číslo 7Q686123
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 70

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 320
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 70
Velikost klíče malá (mm) 70
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 108
Šířka hlavy velká (mm) 108
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Ring Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q686123
EAN 3148518669214
UBB 500638296219
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 50.70SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.