Očkové narážecí klíče
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
Klíče
Narážecí klíče
Očkové narážecí klíče
8S643643
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
Facom Očkové narážecí klíče 60MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8S643643
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
280
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
60
Velikost klíče malá (mm)
60
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
85
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Slogging Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S643643
EAN
3662424013768
UBB
500638312479
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
51BS.60