text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chaves luneta 60MM


Referência 0A421974
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 274
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 60
Chave de tamanho pequeno (mm) 60
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 274
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 60
Chave de tamanho pequeno (mm) 60
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Sim
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 92
Largura da cabeça grande (mm) 92
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 0A421974
EAN 3148518668835
UBB 500638295062
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 50.60SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.