text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové narážecí klíče 50MM

Objednací číslo 1V461002
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 255
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 50
Velikost klíče malá (mm) 50
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy malá (mm) 75
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Slogging Wrench

Popis

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V461002
EAN 3662424013744
UBB 500638312057
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 51BS.50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.