Očkové narážecí klíče
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
Klíče
Narážecí klíče
Očkové narážecí klíče
7J583293
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
Facom Očkové narážecí klíče 41MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7J583293
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
41
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
225
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
41
Velikost klíče malá (mm)
41
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ano
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy malá (mm)
64
Šířka hlavy velká (mm)
64
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J583293
EAN
3148518668248
UBB
500638291269
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
50.41SR