text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 34MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article number 1Q186573
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 34
Kis kulcsméret (mm) 34
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 58
Nagy fejszélesség (mm) 58
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Ring Wrench

Description

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article numbers

Article number 1Q186573
EAN 3148518649414
UBB 500638288216
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  50.34SR
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.