text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Facom Očkové narážecí klíče 27MM

Objednací číslo 3O544836
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ano

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 175
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 27
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ano
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1 1/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 46
Šířka hlavy velká (mm) 46
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Ring Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 3O544836
EAN 3148518649179
UBB 500638284827
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 50.27SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.