Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
5Z616408
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 7/32X1/4
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5Z616408
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
191.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
6.35
Velikost klíče malá (mm)
5.556
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
191.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
6.35
Velikost klíče malá (mm)
5.556
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
1/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
9.5
Šířka hlavy velká (mm)
10.7
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z616408
EAN
3662424023897
UBB
500638511047
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.7/32X1/4