Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
9T984075
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 18X19
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9T984075
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
205
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
18
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
205
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
18
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
25.3
Šířka hlavy velká (mm)
26.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Straight Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9T984075
EAN
3148519379525
UBB
500638513696
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59L.18X19