Očkové klíče s malým posunem
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
7B541662
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 17X19
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7B541662
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
390.3
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
390.3
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
11/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
23.9
Šířka hlavy velká (mm)
26.5
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7B541662
EAN
3662424024078
UBB
500638508258
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.17X19