text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové klíče s malým posunem 12X13

Objednací číslo 1W353072
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 330
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/2 palce
Velikost klíče velká (palce) 1/2 palce
Šířka hlavy malá (mm) 17.3
Šířka hlavy velká (mm) 18.8
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Straight Ring Wrench

Popis

Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 59L.12X13
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.