Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
3P881881
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 11/16X13/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3P881881
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
396.1
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
20.638
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
396.1
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
20.638
Velikost klíče malá (mm)
17.463
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
11/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
13/16 inch
Šířka hlavy malá (mm)
25.4
Šířka hlavy velká (mm)
30
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P881881
EAN
3662424023972
UBB
500638507003
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.11/16X13/16