Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
1X930543
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 10X11
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1X930543
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
276.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
276.4
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
14.6
Šířka hlavy velká (mm)
16
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1X930543
EAN
3662424024023
UBB
500638506682
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.10X11