Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
0Z028984
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 10X11
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Z028984
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
288
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
288
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
11
Velikost klíče malá (mm)
10
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
3/8 palce
Velikost klíče velká (palce)
7/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
14.6
Šířka hlavy velká (mm)
16
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Straight Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Offset box end for manoeuvrability in confined spaces. Metric dimensions: from 6 mm to 19 mm. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z028984
EAN
3148519379013
UBB
500638512607
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59L.10X11