Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
9O903749
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 1/4X5/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9O903749
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
191.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
191.8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Velikost klíče malá (mm)
6.35
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
10.2
Šířka hlavy velká (mm)
11.6
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Offset Ring Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O903749
EAN
3662424023903
UBB
500638506435
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
57L.1/4X5/16