Očkové klíče s malým posunem
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
Klíče
očkový klíč
Očkové klíče s malým posunem
3V921428
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
Facom Očkové klíče s malým posunem 1/4X5/16
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3V921428
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Velikost klíče malá (mm)
6.35
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Velikost klíče malá (mm)
6.35
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
10.2
Šířka hlavy velká (mm)
11.6
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V921428
EAN
3148519378993
UBB
500638512458
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
59L.1/4X5/16