text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Očkové klíče s malým posunem 1/2X9/16

Objednací číslo 4O425802
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 305.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 14.288

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 305.4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Velikost klíče velká (mm) 14.288
Velikost klíče malá (mm) 12.7
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 1/2 palce
Velikost klíče velká (palce) 9/16 palce
Šířka hlavy malá (mm) 18.8
Šířka hlavy velká (mm) 20
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Offset Ring Wrench

Popis

15° thin wall long-reach offset-ring wrenches. Thin wall and long profile for maximum accessibility. Wrenches used in engine assembly and maintenance. OGV profile 12-point ring for powerful tightening. Inch sizes 7/32" to 7/8 Black phosphate finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O425802
EAN 3662424023941
UBB 500638506278
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 57L.1/2X9/16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.