Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9D388188
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
Facom momentový klíč 25nm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9D388188
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
450
Celková délka (mm)
271
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['5', '25']
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Hmotnost
450
Celková délka (mm)
271
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Utahovací moment (Nm)
['5', '25']
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ne
Značka
Facom
Komoditní kód
82042000
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9D388188
EAN
3148516935724
UBB
500637458018
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
R.306A25