text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nastavitelný klíč 113.24T

Objednací číslo 5K619988
Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 3270
Délka (mm) 612
Max. otvor klíče (mm) 62
Model s nízkou jiskrou Ne

Specifikace

Ochrana povrchu Fosfátováno
Hmotnost 3270
Délka (mm) 612
Max. otvor klíče (mm) 62
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice (mm) ['0', '62']
Testováno podle ISO 6787 Ano
Značka Facom
Type Adjustable Wrench

Popis

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 113.24T
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.